YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 洗濯機/洗濯乾燥機
YAMAZEN(山善)の 縦型洗濯機
洗濯機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19266488
品番
YWM-70(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シンプル機能の縦型洗濯機。センサーで洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。8つのコースを搭載。
チャイルドロック機能あり。アジャスター付きで高さ簡単調節。
用途
小型洗濯機 洗濯機 洗濯 脱水 すすぎ 引っ越し 単身 部屋干し 毛布 キレイ きれい 洗濯器 コンパクト 縦型洗濯機 シンプル
仕様
水道水圧(Mpa):0.03-0.85
質量(kg)
32
色
ホワイト
消費電力(W)
洗濯時:410/470(50/60Hz)
電源
AC100(50/60Hz)
方式
洗濯:うず巻式
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×56×93
標準使用水量(L)
120
洗濯/脱水容量(kg)
標準:7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません