紙パック式掃除機 コード付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19266610 品番MC-PJ24G-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて強力パワー、コンパクトな紙パック式キャニスター掃除機
軽量&ハイパワークリーナー
モーター内蔵でスイスイ進むパワーノズル
ふき掃除で床が拭いたような仕上りに
すき間掃除もラクラク親子ノズル
エアダストキャッチャーでハウスダストまでキレイに
ゴミがたまりやすい壁ぎわまでキレイに
紙パック式でお手入れ簡単

用途お部屋、事務所のお掃除に。日本製 紙パック掃除機 軽量 コンパクト 強力 パワーノズル 壁ぎわ すき間ノズル 省エネ 家電 シンプル 付属品2WAYノズル、紙パックAMC-S5(1枚) 質量(kg)2.7 アイボリー コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5 集じん量(L)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする