NCD ミキシングボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19267976 品番 DF1530
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

サビ、汚れや匂いが付きにくく、お手入れが簡単なステンレス製。

質量(g)415 幅(cm)26 寸法(cm)24 高さ(cm)9.6 素材ステンレススチール 奥行き(cm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする