単能形トルクレンチ(トルクフリー)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)4~12
差込角(mm)6.35
全長(mm)174
内容量1本注文コード19270107品番N12QSPK-SWPM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)174差込角(mm)6.35精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~12負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする