東芝
東芝の 客室備品・アメニティ
東芝の 客室用備品
ズボンプレッサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19270740
品番
HIP-T56-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
簡単セットで折り目キッチリ!プレス熱で除菌もできる!
消臭繊維をプレス部に内蔵。プレスと同時にスッキリ消臭。
色
ブラック
定格
100V-288W(50Hz/60Hz共用)
温度(℃)
かけ面:約75
コード長さ(m)
1.9
キャスター
ロック付キャスター
本体質量(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約485×515×1065
寸法(cm)
約85
時間
プレス:約15分