曜日別特売

収納システム ブラック木棚+パイプセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
幅(mm)600
内容量1セット注文コード19270828品番TP6030M3B
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。
店舗内装にもぴったり。
木目の棚板はどんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。
ハンガーなどが掛けることができるパイプは落ち着いた黒色です。

用途
収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。
基本パーツのFKスリットにセットするだけでパイプ付き棚板の完成です。
材質木棚:パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り、パイプ:ステンレス巻パイプ幅(mm)600木棚:木目(ウッドオーク色)/パイプ:ブラック奥行(mm)300耐荷重(kg)35/枚(木棚とパイプの合算)パイプ径(Φmm)25(1本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする