画像準備中

収納システム ブラック木棚+パイプセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19270837 品番 TP7530M3B
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。
店舗内装にもぴったり。
木目の棚板はどんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。
ハンガーなどが掛けることができるパイプは落ち着いた黒色です。

用途
収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。
基本パーツのFKスリットにセットするだけでパイプ付き棚板の完成です。
材質木棚:パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り、パイプ:ステンレス巻パイプ 幅(mm)750 木棚:木目(ウッドオーク色)/パイプ:ブラック 奥行(mm)300 耐荷重(kg)35/枚(木棚とパイプの合算) パイプ径(Φmm)25(1本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする