K9(駒谷)
K9(駒谷)の 内装商品
K9(駒谷)の 棚柱・棚受
K9(駒谷)の 棚柱
収納システム 木目木棚セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19270916
品番
TS7530M3B
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ベーシックパーツで明るい木目ウッドオーク色の棚板のセット品です。
材質
パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り
幅(mm)
750
色
木目(ウッドオーク色)
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
35/枚