馬場健商店
馬場健商店の 多用途
ラテックス EXCELTEX-HA カーペット用滑り止め剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
19271379
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ロールカーペット施工時のアンダーレイの滑り止め剤。
用途
ロールカーペット施工
質量(kg)
15
番号
BLTX15N
塗布面積(m
2
)
1000
危険物の類別
非危険物
注意
※所定の用途以外には使用しないでください。
※容器を密閉し、直射日光を避けて5〜30℃で保管してください。
※河川等の環境中に、投棄及び漏出させないでください。