トラベルスチームアイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19271537 品番TVR72IGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

電圧切替スイッチ付。
日本でも海外でも使用することができます。
手のひらサイズで持ち運び便利!
折りたたんでできたシワを伸ばすスチーム機能付!
衣類の素材に合わせて温度設定が可能。
コードを本体に巻き付けて収納もできるコードホルダー付。
かけ面温度:
:低温(70〜120℃)、
:中温(100〜160℃)、
:高温(140〜200℃)

材質本体:ABS樹脂 かけ面:テフロン加工 ホワイト/グレー タイプ変圧器:トランス式 定格電圧100V〜130V/220V〜240V コード長さ(m)約1.6 本体質量(g)約490 消費電力100V-130V:260W-420W、220V-240V:340W-405W 周波数50/60Hz 本体寸法W約143mm×H約95mm×D約78mm
注意
※100V-130Vの位置で220V-240地域でのご使用は故障の原因になりますので絶対にしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする