JACKALL(ジャッカル)
JACKALL(ジャッカル)の 釣具
JACKALL(ジャッカル)の ロッド、釣り竿
BPM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Power:MEDIUM HEAVY
注文コード
19272508
品番
B1-C72MH(21年モデル)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Feelmore Beats,capturing the”NOW”of Bass Fishing.
仕様
Power:MEDIUM HEAVY
質量(g)
PCS:2(grip joint)、144
長さ(m)
7’2"(2.18m)
適合ルアー質量(g)
7-28
適合ライン(lb)
10-20lb
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680