BPM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PCS:1、Power:ULTRA LIGHT PLUS 注文コード19272605 品番B1-S67UL+(21年モデル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

Feelmore Beats,capturing the”NOW”of Bass Fishing.

仕様PCS:1、Power:ULTRA LIGHT PLUS 質量(g)101 長さ(m)6’7"(2.01m) 適合ルアー質量(g)0.9-7 適合ライン(lb)2.5-6lb

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする