(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(35個) 注文コード 19272785 品番 M2.6×20
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
下穴径(Φmm)
2.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
ねじの呼びM2.6 長さ(mm)20 十字穴番号#1 材質ステンレス(SUSXM7) 頭部形状 穴の形状十字穴
関連資料:(0.18MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05514932
2026-01-05
用途:
カヌーの製作、修理。
茅ヶ崎カホン 様

種類が豊富で、欲しいサイズ、頭型が見つかりありがたい。そしてコスパが良い。

2025-08-02
用途:
テーブル蓋補修
サービス業

タッピングの外観やバリなどの仕上がりも綺麗で、+穴もしっかりしており作業性も良かったです。

対象商品:
05514914
2024-04-21
用途:
フックの固定時
不動産業

ステンレス製Jフックを屋内外に固定する際に使用。ステンレス製なので錆の心配もせずに屋外で使用出来て重宝しています。

対象商品:
05514887
2023-09-22
用途:
木工

小型のヒンジなどを取り付ける際に使用します。
品質に問題なく使えます。
また必要になればリピートします。

対象商品:
05514905
2022-11-03
用途:
屋外設置時
その他業種

屋外に取付の時に使用しています。ビスの入りもいいのでいつも持ち合わせています。

対象商品:
05515167
2022-06-28
用途:
棚の壁への取付

問題なく使用できます。米栂に2.5mmの下穴でインパクトドライバーで締め上げてねじ切れることはありません。

対象商品:
05515237
2022-03-02
用途:
ねじ込み時

しっかりしてて信頼性高いです。ドアクローザーの取り付けに使いました。

対象商品:
05515151
2022-04-29
用途:
木材
その他業種

木材に金属板を支持するのに使用。
鋼板の穴を皿ビス用に加工。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする