※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-C551 スイッチスティック JACKALL(ジャッカル) 19273165 SS-C551 スイッチスティック JACKALL(ジャッカル) 19273165 SS-C551 スイッチスティック JACKALL(ジャッカル) 19273165 SS-C551 スイッチスティック JACKALL(ジャッカル) 19273165 SS-C551 スイッチスティック JACKALL(ジャッカル) 19273165 SS-C551 スイッチスティック JACKALL(ジャッカル) 19273165

スイッチスティック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Power:SUPER ULTRA LIGHT 注文コード19273165 品番SS-C551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

5ft5inレングスの圧倒的な操作性
[軽快に遊ぶ、曲げて楽しむ、新しい鯛ラバスタイル]
鯛ラバの楽しみ方を広げるビンビンスイッチのコンセプトをロッドで体現。今までのタイラバロッドにはなかった軽快さから生まれる感度を持ちながら、しっかりと曲がりこむタイラバロッドの基軸となる3機種。投げるもよし、掛けるもよし。バーチカルもキャストも対応。ビンビンスイッチと併せてタイラバの世界を格段に広げるロッドです。
[5ft5inの短竿設定]
柔らかすぎるロッドは着底感度が鈍化したり、持ち重りが生じたりと操作性に欠けます。ロッド全体を硬くすることで操作性は向上しますが、魚を掛けた後のファイトに不安が残ります。感度と軽快さ、魚とのファイトを高い水準で解決するためにたどり着いた5ft5inのレングス設計です。
[取り回しの良さと食い込み性能]
魚に違和感を与えることなく食い込ませ、アタリを弾かずフッキングに持ち込むことのできるブランク設定。
ティップ〜グリップエンドまでロッド全体を使ったファイトが可能で、掛けた魚を高確率でバラさず獲ることができます。
また、全長が5ft5in.と短いため、狭い乗合船での乗船時にも快適な操作が可能です。

仕様Power:SUPER ULTRA LIGHT 質量(g)97 長さ(m)5'5"/1.65m 継数(本)1 適合ルアー質量(g)MAX 160 適合ライン(号)PE 0.6〜1.0号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする