ゲキダキシャフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Lure Weight:20-40号、Power:MEDIUM 注文コード19273829 品番GDS-S65M-OMO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

小さなアタリを捉える”イカメタル専用ロッド”
[アタリを増幅して可視化する”特殊ソリッドティップ”]
微細なアタリを確実に捉え、視認性の高い特殊ソリッドティップを搭載。
超柔軟なティップセクションで僅かなアタリを可視化します。
[スパイラルガイドシステム採用]
糸フケが出ても糸絡みが少なく、視認性が向上するスパイラルガイドシステム採用。
トラブルレスで、手返しの良いアプローチが可能です。

仕様Lure Weight:20-40号、Power:MEDIUM 長さ(m)6'5"/1.96m 継数(本)2 適合ライン(lb)PE 0.4-0.8号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする