商品単体画像
関兼常
関兼常の 裁縫道具/裁縫用品
関兼常の ハサミ/カッター
関兼常の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
ソフトテーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19274267
品番
TD-1210
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ブレード:ハイ・ステンレス、ハンドル:エバー樹脂
全長(mm)
210
質量(g)
110
刃長(mm)
95