ガーデン テーブルセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット ベージュ 注文コード19275256 品番HKT-60(BE)+HKC-46(BE)×2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カラフルでおしゃれなガーデンファニチャー3点セット(テーブル1点、チェア2点)
組立不要なので届いてすぐに使える
テーブル、チェアともに折りたたみ式なので使わないときはコンパクトに収納も可能
ベランダなどの省スペースにちょうどいいサイズ

用途ガーデン テーブルセット カラフル 省スペース 2人掛け テーブル チェア セット内容テーブル×1台、チェア×2脚 質量(kg)テーブル:5.2、 チェア:4.3 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:60×60×70、(収納時)60×4.5×92、チェア:41×49.5×77.5(座面高46)、(収納時)41×18.5×110
注意
※加熱した鍋や湯沸かし等を直接置かないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする