適合スチーム量:平均約15g/分(スチーム孔14個)
その他オートパワーオフ、マイコン制御にいよるスチーム孔からの水漏れを防ぐ
寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納寸法:長さ190×幅84×高さ160
質量(kg)本体:0.68、収納時:0.76
容量(mL)スチームタンク:一体型/約130(最長14分20秒使用可能・中温設定時)
種類スチーム:連続スチーム/ドライ
切替方式スチーム:全温度3段階スチーム
定格100V-950W(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2
コーティングシルバーセラミックコート
温度調節3段階(低/中/高)