東芝
東芝の 生活家電
東芝の アイロン
コード付きスチームアイロン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19275615
品番
TA-B75(H)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
まとめがけに便利な「180ml大容量タンク」を搭載。布地にあわせてスチーム温度が2段階で選べます。大型かけ面で気持ちよくアイロンがけができます。
適合
約7g/分(スチーム孔9個)
寸法(mm)
長さ247×幅116×高さ130
質量(kg)
約1
色
グレー
容量(mL)
水タンク:一体型/約180
切替方式
スチーム:中・高2段スチーム
コード長さ(m)
約1.7
コーティング
シルバーチタンコート
温度調節
3段(低/中/高)