メイン
アローライン工業
アローライン工業の 土木建築関連
アローライン工業の 鏝(コテ)
アローライン工業の 角鏝
角鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1丁)
注文コード
19278896
品番
152969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
広い面積の壁の塗りつけの際に
材質
コテ板:PVC 柄:木 柄首:鉄(SPHC)
色
ホワイト/ブラック/ナチュラルウッド
質量(g)
194
板厚(mm)
1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×84×65