メイン

強力ニッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1本) 注文コード19278939 品番CN-125N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,230
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途電気工事やDIYでの針金・ステンレス線・より線の切断に 材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニール イエロー/シルバー/ブラック 質量(g)110 硬度42〜50HRC(全体) 58〜64HRC(刃部) 材料機械構造用炭素鋼 熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:128×50×11、頭部:20×17×11 切断能力(mm2)(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.2/Φ1.8/Φ2.6/2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19278939 CN-125N 17601879 CN-125N KingTTC 強力ニッパ TTC KingTTC 強力ニッパ TTC 1丁 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする