メイン

強力ニッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1本) 注文コード19278948 品番CN-150
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途電気工事やDIYでの針金・ステンレス線・より線の切断、被覆剥きの際に 材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニール イエロー/シルバー/ブラック 質量(g)160 硬度42〜50HRC(全体) 58〜64HRC(刃部) 材料機械構造用炭素鋼 熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:162×53×11、頭部:21×19×11 切断能力(mm2)(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.0/Φ3.2/5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする