メイン
TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の 強力ニッパー
強力ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
19278957
品番
CN-150N
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電気工事やDIYでの針金・ステンレス線・より線の切断に
材質
刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニール
色
イエロー/シルバー/ブラック
質量(g)
160
硬度
42〜50HRC(全体) 58〜64HRC(刃部)
材料
機械構造用炭素鋼
熱処理
無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
本体:162×53×11、頭部:21×19×11
切断能力(mm
2
)
(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.0/Φ3.2/5.5