KLS120 ピタロングステッカー防犯カメラ作動中6面 ヒサゴ 19279438

 

KLS120 ピタロングステッカー防犯カメラ作動中6面 ヒサゴ 19279438
KLS120 ピタロングステッカー防犯カメラ作動中6面 ヒサゴ 19279438
KLS120 ピタロングステッカー防犯カメラ作動中6面 ヒサゴ 19279438

ピタロングステッカー防犯カメラ作動中6面

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1枚×6面)注文コード19279438品番KLS120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。オフィスのエレベーターや店舗のレジ周りにもおすすめです。

用途
再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪、不正行為をけん制します。
材質ホワイトPETフィルムサイズA4(210×297)取付方式ステッカーラベルサイズ(mm)92×92ラベル数6枚入数1シート(6面付)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性がありますので、定期的な貼り替えをおすすめいたします。
※再剥離タイプののりを使用していますが、まれに貼ったラベルがはがしにくい場合や、はがしたときに被着面にのりが残ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする