曜日別特売
JP-CR17D50BK-RO ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 Ruedamann 19280147

JP-CR17D50BK-RO ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 Ruedamann 19280147
JP-CR17D50BK-RO ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 Ruedamann 19280147
JP-CR17D50BK-RO ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 Ruedamann 19280147
JP-CR17D50BK-RO ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 Ruedamann 19280147
JP-CR17D50BK-RO ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 Ruedamann 19280147
JP-CR17D50BK-RO ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 Ruedamann 19280147
JP-CR17D50BK-RO ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 Ruedamann 19280147
JP-CR17D50BK-RO ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 Ruedamann 19280147

ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード19280147品番JP-CR17D50BK-RO
参考基準価格(税別)¥19,999販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ルーフキャリアはアルミ製で、スチール製により軽量で、錆びにくい。屋外で長期間使用しても腐食しません。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。空力設計に基づいたフロントスポイラーは、風の抵抗を効果的に軽減し、風切音を低減し、高速走行時の車の安定性を高め、荷物を損傷から保護します。

用途クロスバー付きの軽自動車、SUV、MPVなどの車両に適しております。多機能ルーフキャリアは、キャンプ、アウトドア、釣りなどの装備や作業工具などの大きな荷物の運搬に適しています。材質アルミ質量(kg)約8.3ブラック容量1個幅(cm)97(利用可能:90)耐荷重(kg)100長さ(cm)127(利用可能:108)高さ(cm)12

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする