曜日別特売
- 名入れ補修ペン サンデーペイント 19280162

- 名入れ補修ペン サンデーペイント 19280162
- 名入れ補修ペン サンデーペイント 19280162

名入れ補修ペン

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
インク色金色
内容量1本(50g)注文コード19280162品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

油性アクリル樹脂塗料ですので密着力に優れ、耐候性抜群です。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。手軽に補修できます。
補修したい箇所に直接塗装できます。

用途
お墓や表札の文字部分や補修に。
石材、鉄、コンクリート、アクリル板など。
インク色金色表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約30、冬季(5℃)約60入数1本RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.3塗料タイプアクリル商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 墓石の文字入れ
その他業種

雨風により剥がれた文字を塗り直しの為、赤と金色を買いました。あらかじめ細めの筆を用意しておくといいと思います。文字入れしたい箇所以外をマスキングなどしておくと綺麗に早く塗ることが出来ると思います。粘度が高く、開けっ放しでの放置は固まってしまうかもしれないのでマメに蓋をして下さい。色はどちらも元々着いていた色とは少し違いましたが、塗ってしまってから見ても違和感は無いです。また文字入れする時は購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19280178
2019-12-21
用途: 墓石の名前塗装
その他業種

付いている筆は、先が太いので細かい文字に塗るのは無理です。それに塗料の粘度が高いので細かい文字に塗るのは苦労した。塗料のうすめ液では、うすめることが出来ないのでうすめ液も欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする