メイン画像

TK-SF12 ポケットミニバーナー 高森コーキ 19280208 TK-SF12 ポケットミニバーナー 高森コーキ 19280208 TK-SF12 ポケットミニバーナー 高森コーキ 19280208 TK-SF12 ポケットミニバーナー 高森コーキ 19280208

ポケットミニバーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19280208 品番TK-SF12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利です。
繰り返し使えるガス充填式です。
ワンポイントアドバイス表が付属されています。

用途
コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利
悪天候や風の強い日でも炎が飛ぶことがありません。
火口が2つのツイン式
繰り返し使える充填式
仕様充填:可(ライターガス使用) 質量(g)40 タイプジェット炎(約1300℃) 高さH(mm)78 奥行D(mm)21 幅W(mm)46
関連資料:(0.61MB)
注意
※必ずお子様の手に触れない場所に保管してください。
※10秒以上の連続燃焼はしないでください。
※可燃性高圧ガスが入っています。火気の近くや長時間日光に当たる場所、また気温50℃以上になる車中などに置かないでください。
※たばこ、葉巻、パイプの着火には使用しないでください。
※目に見える火炎の上方は非常に高温を発しています。火傷などケガや火災に特に注意してください。
※着火中に炎口に顔や衣類などを近づけないでください。また、人に向けての着火は厳禁です。
※ご使用後は、炎が完全に消えていることを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする