W-648 BR-Z スタンダードクロック モアマグ MAG(ノア精密) 19280388

スタンダードクロック モアマグ

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19280388 品番W-648 BR-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

秒針がなめらかに動く連続秒針
家庭、オフィス設置場所を選ばないスタンダードデザイン

種類掛時計 表示方式アナログ 機能連続秒針 付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)330×330×45 ブラウン 直径(Φmm)330 質量(g)540 電池単三形×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19280388
2020-10-07
用途:
会社の壁時計
製造業

お値段の割にしっかりとしていて、とても見やすくていいです。デジタルは意外とはやくずれてきてしまうので、あえて避けてみました。

対象商品:
19280372
2020-07-06
用途:
工場内の表示

表示板も大きく見やすい。電波時計を使っていたが、時間がずれてくるのでスタンダードなこの時計が使いやすい。

対象商品:
19280372
2020-06-04
用途:
この価格は助かる。
卸売・小売業

電波時計・掛け時計で検索したのでてっきり電波時計だと思い、安い!大きい!即決しました。
しかしこれは電波時計ではなく、ただの掛け時計でした。
商品到着後、WEBページで再確認したら、どこにも電波時計とは書いてありませんでした。
がっかりしましたが、大きい割に安かったので軒下に設置し庭仕事中に使えるようにしました。
スマホがポケットにあると邪魔な時には助かってます。
大きい掛け時計としてこの価格は〇です。

対象商品:
19280372
2020-06-11
用途:
工場内時間確認に

値段が安くて何度か購入させていただきました。
時々電池交換してもすぐに止まってしまうものがありました。
はずれを引いてしまったのですね…
基本的には満足して使用させていただいてます。

対象商品:
19280388
2020-02-24
用途:
自宅用
上野鉄工所 様 (製造業)

シルバーと迷いましたが、木目にしてよかったです。
次回もまた注文したいです。

対象商品:
19280372
2020-11-02
用途:
工場内
協栄鉄工所 様

見やすくって満足しております。狂うこともありませんし満足しております。

対象商品:
19280372
2020-10-30
用途:
倉庫の作業場へ
株式会社イチレン 様 (製造業)

大きくて、見やすくて、軽くて、コスパ的にも最高です。

対象商品:
19280372
2019-05-02
用途:
ガレージでの作業中の時刻確認
製造業

写真で見るよりも大きく、離れていても見やすいです。秒針の動きもスムーズで、そこまで安っぽさを感じません。室外で使い捨てのように使っているので十分満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする