ワード可変式南京錠/5桁

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19280598 品番1534DBLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,670
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます
パスワードの組み合わせは2500万とおり!
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
2か所の突起付リングで合わせやすい
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ

ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック 幅(mm)64 ブラック つる径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19280598 1534DBLK 24164358 1534JADBLK ワード可変式南京錠/5桁 MasterLOCK ワード可変式南京錠/5桁 MasterLOCK 1個 1,588 税込1,747 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24164358
2022-12-04
用途:
駐車場のポールのロック
医療・福祉・介護関連業

設定しようにもロックが掛からず使えませんでした。返品期限も切れてしまったので残念。送付等は全く問題がなかったです。

対象商品:
24164358
2021-05-16
用途:
大事なパソコン関係の戸棚の鍵に付けています。
建設業・工事業

今までの鍵も、5桁で自由に番号変更可能ですが、ワード南京錠は更に3個の予備が付いて
大変気に入りました。
現在の鍵を徐々に変更予定です。

対象商品:
24164358
2017-09-20
用途:
バイクの盗難防止
製造業

開錠の難し感を出すために購入しました。
監視カメラ前のマンション駐車場で利用しています。
但し、設定感がイマイチ、間違って設定した場合は破壊しか無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする