OTG-EG50MK-R 折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善) 19280914

 

OTG-EG50MK-R 折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善) 19280914
OTG-EG50MK-R 折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善) 19280914
OTG-EG50MK-R 折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善) 19280914
OTG-EG50MK-R 折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善) 19280914
OTG-EG50MK-R 折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善) 19280914
OTG-EG50MK-R 折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善) 19280914
OTG-EG50MK-R 折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善) 19280914
OTG-EG50MK-R 折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善) 19280914

折りたたみ台車 Carryおてがる

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード19280914品番OTG-EG50MK-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。

用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。耐荷重(kg)80荷台寸法(mm)440×390床面高さ(mm)115質量(kg)3モカ荷台寸法(幅)(mm)390車輪50Φエラストマーハンドル高さ(mm)780折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×115×760特性軽量、自立が可荷台寸法(奥行)(mm)440ハンドルタイプ折りたたみ
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19280896
2020-02-27
用途: 資料等の運搬
その他業種

滑り止めがないので、ちょっとした段差に当たったときに荷物がすぐに落ちます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする