※使用例
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 運搬機器
YAMAZEN(山善)の 運搬台車
YAMAZEN(山善)の 運搬台車用部品・オプション
パレッティー用コーナーガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4個)
注文コード
19280948
品番
CG-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
パレッティ専用コーナーストッパー
幅(mm)
95
質量(kg)
0.13
色
レッド
奥行(mm)
95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×30