アルコールランプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19280966 品番85-0506
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
容量(mL)70 キャップタイプかぶせ式 高さ(mm)80 質量(g)135 胴外径(Φmm)76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19280966
2019-03-17
用途:
キャンプでのアルコールランプの補助
電気・ガス・熱供給・水道業

キャンプで使うアルコールストーブは、火力の調整がし難いので、大きめの五徳で二つ一緒に使っています。保温などには便利です。7

対象商品:
19280966
2017-03-31
用途:
棉あめ作りに求めました。

綿芯が太いので炎が安定します。その支えの磁器ホルダーとガラスとの隙間が少し大きいのでガタツキがあるのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
19280966
2016-11-19
用途:
ガラス器具の加熱形成
サービス業

キャップがスクリュータイプで保管時に安心できる。芯材がもう少ししっかりしていると良かったが、通常用途での使用には問題ない品質だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする