アルコールランプ替芯1m

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19280975 品番85-0505
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
適合本体85-0506 材質レーヨン(100%) 径(Φmm)8 長さ(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19280975
2024-02-29
用途:
予備に
その他業種

見た目写真の通りの品物。どれくらい消耗するのか分からなかったので購入したが、無駄だったかも・・・ ?

1人が参考にしています
対象商品:
19280975
2022-10-21
用途:
アルコールトーチの芯交換。

アルコールトーチの芯交換用に購入以前の芯が短くなってきたので交換しましたが、前の芯と比べると織り方がやや雑でしたが使用には十分かなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19280975
2021-02-04
用途:
アルコールランプ芯の交換

太さ、密度がちょうどよく、1mもあるのでお得。好きな長さで切られるのもいい。

1人が参考にしています
対象商品:
19280975
2020-02-03
用途:
アルコールランプに使用
教育・研究機関

ふわふわした感触でアルコールをよく含みそうです。
毛細管現象を見せるの実験でも使う予定です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする