サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの デスクトップパネル
デスク用サイドパーティション OUシリーズ(デスクパネル)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19281718
品番
OU-04SDCB3006
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ・サイドパネルです。
色
ブルー
寸法(幅×高さ)(mm)
700×400
適合機種
eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質
ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
幅(mm)
700
厚さ(mm)
35
高さ(mm)
400
タイプ
B
寸法(幅W×高さH)(mm)
700×400
アズワン品番
64-0864-33
脚の種類
自立式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません