74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800

 

74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800
74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800
74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800
74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800
74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800
74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800
74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800
74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800
74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800
74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800
74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800
74400 【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂 19281800

【Z-DRAGON】 74400 空調服(R)半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック×カモフラ
サイズ4L
内容量1枚注文コード19281800品番74400
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

Z-DRAGONブランド初 上部ファン「空調服(R)」新登場!
首元にダイレクトに送風し更なる涼しさを実現
★首元にダイレクトに送風する上部ファンタイプ腰まわりがスッキリし、あらゆるワークシーンでの快適性を実現
★裏チタンコーティングによる-10℃の遮熱効果、UVカット機能を確保(未加工布比較)
★撥水加工により撥水性と防汚性を確保
★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応
★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備
★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備
★着脱可能なフードを装備機能
空調服(R)半袖ブルゾン・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,撥水加工,エコマーク認定,グリーン購入法判断基準対応,野帳対応

色
ブラック×カモフラ
サイズ
4L
色番
529
混率(%)
【高密度タフタ(チタンコーティング)】ポリエステル100%
注意
※【ご使用ケーブルについて】
※この商品は従来の空調服よりファンの位置が脇側に配置されています。
※EL以上のサイズを着用される場合は空調服ケーブル(ロング)(CBB500・CB23312・CB23322・CB24312・CB25312)をご使用ください。
※74400シリーズ上部ファンタイプの空調服は(株)セフト研究所と栄光マシーンセンター(株)の特許を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする