※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テープ状コーキング52-079型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(12m) 注文コード 19281870 品番 52-079-54
参考基準価格(税別)¥22,230 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。
取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。
色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。
優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。

用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。 寸法W(mm)9 適合ガラス厚(mm)12
関連資料:(0.8MB)
注意
※施工の際は必ず治具(別売品:テープ取付治具52-079-39N/インサート52-079-48/ガラス固定治具650-30A/専用クリーナー51-079-10)をお使いください。
※取り付ける前に、接着面の汚れや油分を専用クリーナー(別売品)で拭き取ってください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする