ユニーク
ユニークの ヘルメット
ユニークの ヘルメット関連商品
ユニークの インナーキャップ ヘルメット用
U-COOL ヘルメット用インナーキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19281897
品番
UN-445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
工事や自転車、バイク用ヘルメットが快適に!吸汗・通気性に優れたメッシュタイプのインナーキャップです。
首元への日差しを遮ってひんやり涼しい!取り外しができるタレ付き
用途
ヘルメット用
材質
ポリエステル、ナイロン
サイズ
フリー
質量(g)
60
寸法(cm)
110×30