本体正面
レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 中古パソコン/中古タブレット
中古パソコンLenovo ThinkPad X390 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3インチ/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約1.18kg
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19281940
品番
ThinkPad X390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
13.3インチで軽量なモバイルタイプ
用途
営業端末
付属品
ACアダプタ
その他
【WEBカメラ】あり【テンキー】なし
質量(kg)
1.18
型番
Lenovo ThinkPad X390
保証期間
1年間
使用CPU
Corei5 10世代
画面サイズ
13.3インチ
OS
Windows11 Pro
容量(GB)
8
ストレージ
【SSD】256GB
光学ドライブ
なし
無線LAN
あり
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320