MajorCraft
MajorCraftの 釣具
MajorCraftの 疑似餌(ルアー/ベイト)
鯵道 バチコン仕掛けセット シングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
【枝糸】2【幹糸】3
注文コード
19282001
品番
45691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単にセッティングできて釣果アップ
バチコンアジング対応仕掛けセット 鯵道ヘッド付
サイズ
【枝糸】2【幹糸】3
自重(g)
【ジグヘッド】0.3