SNC-E3KVBL2 OAチェア ビニールレザー SNC-E3KV サンワサプライ 19283258

SNC-E3KVBL2 OAチェア ビニールレザー SNC-E3KV サンワサプライ 19283258 SNC-E3KVBL2 OAチェア ビニールレザー SNC-E3KV サンワサプライ 19283258

OAチェア ビニールレザー SNC-E3KV

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19283258 品番SNC-E3KVBL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
背もたれロッキング機能付きで、硬さの調整もできます。
PVCビニールレザーを表面に使用しているので、汚れても簡単にふき取ることができます。
抗菌・防カビ処理を施しているのでいつも清潔な状態を保ちます。
背もたれチルト機能付きです。背の動きに合わせて可動します。
背もたれを上下に調整できるので、体格に応じて使うことができます。
フローリングの床にキズのつきにくいウレタンキャスターを装備しています。
学校環境衛生基準を考慮したレザー張りスタンダードチェアです。

高さ(mm)700〜870 幅(mm)525 奥行(mm)555 座高(mm)430〜540 肘掛なし 材質(背)ビニールレザー 材質(座面)ビニールレザー ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし ハンガーなし 色(背面)ブルー 色(座面)ブルー キャスターあり 材質張地/ビニールレザー張り(防菌・防カビ加工)、主要成形部品/PP(ポリプロプレン)、ナイロン、キャスター/ウレタン 質量(kg)7.2 ブルー 種類オフィスチェア 全高(mm)700〜870 本体質量(kg)7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)390×285(座面)430×400 機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能、背もたれ調節(上下)、背もたれチルト機能、低ホルムアルデヒド仕様、ウレタンキャスター 座面高さ(mm)430〜540 アズワン品番64-0858-85 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19283242
2020-05-20
用途:
日常のデスクワークに使用
その他業種

低ホルムアルデヒト商品で臭いも無くコンパクトで座り心地も良く、ロッキング機能がついているので腰の負担も少ないです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする