PUレザーチェア SNC-L12

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19283364 品番 SNC-L12BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

張り地に肌触りのいいPUレザーを使用しました。
背もたれと座面にロッキング機能付きなのでゆったりもたれかかることができ、ロッキングの固さも調整可能です。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー1本で座面の高さ調節が可能です。
丈夫なスチール製脚を採用しています。
肘あて付きなので、腕の疲れを低減します。

ブラック 全高(mm)940〜1030 本体質量(kg)13.5 材質張地/PUレザー張り、主要成型部品/スチール、木材、ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 幅(mm)620 質量(kg)13.5 高さ(mm)940〜1030 種類オフィスチェア 奥行(mm)670 耐荷重(kg)(座面)80 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)460×530(座面)490×470 機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)、肘あて付き アズワン品番64-0840-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19283355
2019-10-10
用途:
自宅でのパソコン机用
卸売・小売業

座り心地やロッキングは問題無く、肘かけもスッキリとしたデザインで良いです。
しかしながら、組み立て時、肘掛部分を座面下側にネジ3点留めするのですが、一ヶ所のネジ穴が少しズレているのか途中までしかネジ留めできませんでした。
恐らく使用には問題無い範囲だと思うので、大丈夫かと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする