OAチェア用ナイロンキャスター

(9件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード19283766 品番SNC-CAST5
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カーペット床上での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。
キャスターが破損した時の交換用に便利です。
11.12mmの差込穴であれば、どのイスにも対応可能です。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。

ブラック 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×52×80 梱包数1個口(5個入り×1セット) シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0866-71 適合穴径(Φmm)11.12
注意
※通常のナイロン製キャスターはカーペット床に最適ですが、Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの堅い床には、キズのつきにくいウレタン・ゴムキャスターをお薦めいたします。
※一度取付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19283766
2023-10-30
用途:
チェアのキャスター交換
卸売・小売業

注文後、早く入荷して良かったです。
注文時にキャスターのサイズ詳細が確認できなったので、発注に不安がありました。
軸の長さが若干違いましたが、何とか交換出来て良かったです。

対象商品:
19283766
2021-10-24
用途:
事務用椅子に使用
川口クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

キャスター交換は簡単。椅子の動きが軽くスムーズになり快適。

対象商品:
19283766
2020-07-27
用途:
通常使う椅子のキャスター
桑畑整形外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

最近椅子の動きが悪く、椅子のキャストから油も出てきたので、交換しました。
いろんなサイズの、いろんな値段のがありましたが、これを購入して正解でした。

対象商品:
19283766
2018-09-08
用途:
椅子のキャスター交換
農・林・水産業

商品に問題なく、交換後正常に使用しています。
一個の不良で5個交換はもったいない。
価格アップしても一個から販売してもらいたい。

対象商品:
19283766
2018-07-02
用途:
壊れた部品の交換
その他業種

交換は容易。サイズを確認しないで購入したが無事フィットした。
価格は日曜大工店のものと比較して少々高い(手数料・配送料を含めると約2倍)が、日曜大工店のものはサイズの違うものだったのでモノタロウを選択した。

対象商品:
19283766
2017-10-27
用途:
椅子のキャスター破損の交換
株式会社Style-S 様 (建設業・工事業)

新たに椅子を購入しないと思っていたところ、このサイトで部品があることを知って無駄な出費が抑えられました。カタログを見ていると品数の多さにびっくりしています。この度はとても助かりました。また、お願いします。

対象商品:
19283766
2017-07-27
用途:
キャスター破損交換
運輸・通信業

値段が安くついた上にキャスターの滑りも良く丈夫で、購入して良かったです。

対象商品:
19283766
2017-03-24
用途:
チェア用交換用キャスターとして

商品自体満足手下ります。折れたのが一個だけだったので出来れば単品で販売して欲しかったです。あまりは又折れたときの在庫となりました。・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする