手動ストッパー付きキャスター

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード19283775 品番SNC-CAST6
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナイロン製の双輪キャスターです。
車輪の回転を止めるストッパー付きです。
レバーを上下させることにより、好きなときにストッパーをかけることが出来ます。
サンワサプライ製のほとんどの5本足チェアに対応しています。

ブラック 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×85 梱包数1個口(5個入り×1セット) シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0867-84 適合穴径(Φmm)11.12
注意
※通常のナイロン製キャスターはカーペット床に最適ですが、Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの堅い床には、キズのつきにくいウレタン・ゴムキャスターをお薦めいたします。
※一度取付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19283775
2023-03-24
用途:
事務員用いすに使用
東海安全教習センター株式会社 様

事務員用いすに使用し
商品としては大満足なものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする