SPT-TRAY SPT-0816WB用トレイ サンワサプライ 19284003 SPT-TRAY SPT-0816WB用トレイ サンワサプライ 19284003

SPT-0816WB用トレイ

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19284003 品番SPT-TRAY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SPT-0816WBのホワイトボード部用のトレイです。マーカーやイレーサーを収納できます。
取り付け部がマグネット仕様になっているため、簡単にマグネット対応のホワイトボードに取り付けることができます。

仕様マグネットつき 適合SPT-0816WB用 材質本体/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、裏面/マグネットシート 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×52×70 アズワン品番64-0869-42
注意
※マーカーやイレーサーは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする