トタンひしゃく

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19284362 品番 CP-1001
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質本体:亜鉛鉄板 柄:ラワン材 質量(g)約280 容量(L)2 柄長さ(mm)600 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×780×360

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19284396
2021-09-06
用途:
商品検査時
株式会社八光鶴町工場 様 (製造業)

手の届かない商品をすくっての検査が実施しやすくなり大満足です。

2019-10-26
用途:
窯の中の沸騰したお湯をすくう。
製造業

付け根の部分がすぐこわれてしまう。点付けでも良いので溶接してもらいたい。とにかく、もう少し丈夫にして欲しい。

MonotaROからの回答

この度には誠に申し訳ございません。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
19284396
2018-08-31
用途:
塗料製造時

溶剤を投入するのに使用するのでトタンにしております。
ただ、接合部分をもっと頑丈にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする