CP-1012 トタンひしゃく サンカ 19284396

トタンひしゃく

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
柄長さ(mm)1200
容量(L)3.2
内容量1本注文コード19284396品番CP-1012
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質本体:亜鉛鉄板 柄:ラワン材質量(g)約380容量(L)3.2柄長さ(mm)1200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×1420×650

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19284396
2021-09-06
用途: 商品検査時
株式会社八光鶴町工場製造業

手の届かない商品をすくっての検査が実施しやすくなり大満足です。

2019-10-26
用途: 窯の中の沸騰したお湯をすくう。
製造業

付け根の部分がすぐこわれてしまう。点付けでも良いので溶接してもらいたい。とにかく、もう少し丈夫にして欲しい。

MonotaROからの回答

この度には誠に申し訳ございません。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 19284396
2018-08-31
用途: 塗料製造時

溶剤を投入するのに使用するのでトタンにしております。
ただ、接合部分をもっと頑丈にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする