PCひしゃく

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19284414 品番 CP-2012
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質本体:硬質ポリエチレン 柄:ラワン材 質量(g)約160 容量(L)2 柄長さ(mm)1200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×1380×630

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
汚泥の移動
有限会社山善 様 (不動産業)

柄が長すぎるので切断して使用してます。
あとは大変良いです。

対象商品:
19284414
2021-10-30
用途:
サンプル水採取時
製造業

柄の長さは1.2mあります.
柄が太く持ちやすいです.
柄の部分は塗膜(塗装)がありません.
軽いので取扱は楽ですが,その分腐食も早そうな感じです.

1人が参考にしています
対象商品:
19284414
2017-03-06
用途:
廃水を汲むのに使用
製造業

地下の廃水を汲むのに、柄の長いひしゃくを別注で作成していました。
この商品を見つけて使用しましたが、大満足です。

対象商品:
19284414
2017-02-26
用途:
はちものの 水やり
その他業種

柄杓大きくふとすぎる
300cckらいで 柄の細いものがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする