S-126-18L パワーウォーターS126 業務用QBテナー プラスリード 19286523 S-126-18L パワーウォーターS126 業務用QBテナー プラスリード 19286523

パワーウォーターS126 業務用QBテナー

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード19286523 品番S-126-18L
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

パワーウォーターS126は、水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。
界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。
金属を錆びつかせることもなく、生態を汚染することもありません。
環境にも身体にも安全なクリーナーです。
通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。
手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。
すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。
一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒〜1分で完全除菌。
通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。

用途
自家用車やタクシー、バス、レンタカー、バイク(ヘルメット・スーツなど)、福祉車両、鉄道、航空機、
ビル設備、外食産業ホール・厨房内、ご家庭内清掃、武道用品やスポーツ用品など様々な車内室内ガラス・ドア・ダッシュボードとシート(モケット・ビニール)・壁天井のヤニ・チャイルドシート・手垢・食べ残しのシミ・嘔吐跡などの洗浄、除菌、消臭に。
pH値12.6 仕様使用効果/洗浄・除菌・消臭、電気分解生成性/非塩素イオン 成分100%アルカリ電解水 液色無色透明液体 比重1.0 アズワン品番64-5281-18 繰り返し・詰め替え対応
注意
※着色した革類は色落ちがする場合があります。
※100%ウール・シルク生地は変色を起こす可能性があります。
※飲料用ではありません。
※工業用油脂類の洗浄はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19286523
2021-11-30
用途:
掃除やふき取り作業全般
ピュアオート株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用場所を選ばず、どんな所にも使用でき、とにかく落ちる!
手も荒れにくいので今の時期でも安心して使用できます。

対象商品:
19286523
2017-05-13
用途:
車内の清掃、たばこやに落とし。
自動車・二輪車・自転車関連業

吹きかけるだけで、たばこやにが流れ落ちる。ふき取るだけ。水なので手荒れもないし、プラスチック部品にも気にせず使用できる。作業が簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする