平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の クローゼット収納
ハイカム超極太ポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19286776
品番
HGP-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
サイズ
小
色
白
幅(mm)
750〜1100
高さ(mm)
100
奥行(mm)
65
耐荷重(kg)
80〜50
パイプ径(Φmm)
34.0・29.6
キャップサイズ(mm)
65×100
アズワン品番
65-0585-79
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19286776
HGP-75
89568674
HGP-75
ハイカム超極太ポール
平安伸銅工業
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変わりました。