PKS-75 突ぱり強力ステンレスポール 平安伸銅工業 19286803 PKS-75 突ぱり強力ステンレスポール 平安伸銅工業 19286803

突ぱり強力ステンレスポール

(22件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19286803 品番 PKS-75
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!

材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)750〜1200 ステンレス サイズ 高さ(mm)70 奥行(mm)40 耐荷重(kg)45〜30 キャップサイズ(mm)40×70 パイプ径(Φmm)29.6・25.4
注意
※両端のキャップは取り外しできません
※この商品は屋内用です。
※高温となる所、屋外や直射日光の当たる所、浴室や湿度の高い所、水が掛かる所には使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
屋内作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

とてもしっかりと突っ張ることができていますので、安心してハンガーを掛けることができています。突っ張る相手側がしっかりとしていれば作業着や防寒着などの少し重いものを吊っても大丈夫です。製品自体も重い物ではありません。

対象商品:
19286812
2021-07-07
用途:
お薬カレンダーの吊り下げ用
その他業種

お薬の服用者の椅子が、食堂で2台在る食器棚の間に位置します。利き腕の右を後ろに
伸ばして、手が触れる位置に【薬カレンダー】を吊り下げます。この為、木製食器棚
2台の上にこの度購入した突っ張り棒を渡して、粘着テープで留めました。突っ張り棒
から、赤いテープで針金製ハンガーを逆に吊るし、フックの部分に【薬カレンダー】を吊り下げられる様にしました。別室で【薬カレンダー】に処方薬を充填後、食堂に持っ来て天地逆の針金製フックに簡単に【薬カレンダー】をぶら下げる為です。震度5弱までは、落下等の危険は無いと考えます。

2021-07-30
用途:
押し入れの沈みを軽減
その他業種

軽くてでもしっかり持ち上げてくれました!古い家なので押入れの開け閉めがキツくなってしまい…とりあえず下から上へと支えられる物を探してまして…ネット漁りまくり辿りつきました!取り付けも簡単でジョッキも女でもとりあえずは出来ました!!良かったです!

対象商品:
19286812
2021-03-22
用途:
備品

リピートになります。前回もかなりしっかり固定出来重いカーテンにも
対応で来ていたので購入しました。
価格なりにしっかりしており使用には十分な強度があり満足しています。
多分再度購入する予定です。

対象商品:
19286812
2021-01-23
用途:
洗濯物を干すとき
サービス業

浴室乾燥用のポールが足りないので、使ってます。
壁に穴を開けたりしなくてよいので賃貸住宅などにおすすめです。

対象商品:
19286828
2021-07-06
用途:
1間半の間仕切り兼洋服掛けやスクリーン用、物干し用等に数本使っています。
サービス業

以前から使っていた別のメーカーの物より、こちらの製品の方が比較的廉価で取り付けやすくしっかりしていると思います。

対象商品:
19286812
2021-02-25
用途:
浴室内での洗濯物干し
建設業・工事業

浴室の凸凹したところで使用していますが、
しっかり固定でき大変満足です。
しかし、商品名のステンレスポールの文字だけ見て
純粋にステンレスかと思っていたら、銅管にステンを巻いた物で、少々がっかり。よく確認しておくべきでした。

対象商品:
19286803
2020-05-06
用途:
清掃用モップを掛ける

清掃用モップの枝を下にして壁に立て掛けて置いていたのですが、
しずくが枝に滴り不衛生だったのでこれにS字フックを使って掛けるようにしました。
耐荷重が強力なので、水分を含んで重くなったモップを4本掛けても大丈夫です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする